Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KISSLER & CO 88-4024 Γραμμή παροχής θερμοσίφωνα 3/4 x 3/4 Μήκος 24 ίντσας | AG2PQY 31XJ64

KISSLER & CO 88-4024 γραμμή παροχής θερμοσίφωνα 3/4 x 3/4 μήκους 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PQY Πρότυπο: 88-4024Cross Ref: 31XJ64
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
€19.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας θερμοσίφωνας
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUPC
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουFIP
Εσωτερικός πυρήναςΚαουτσούκ
Μήκος24 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Θερμοκρασία λειτουργίας.Πτυχία 60
Outlet3 / 4 "
Τύπος εξόδουFIP
Εκτός Dia.3 / 4 "
Μέγεθος εισόδου διακοπής τροφοδοσίας (σε)3/4
Τύπος εισόδου διακοπής τροφοδοσίαςFIP
Μέγεθος εξόδου Stop Stop (In)3/4
Τύπος εξόδου Stop StopFIP
Μέγεθος εισόδου συνδετήρα νερού (In)3/4
Τύπος εισόδου νερούFIP
Μέγεθος εξόδου συνδετήρα νερού (σε)3/4
Τύπος εξόδου συνδετήρα νερούFIP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481805060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΤιμή
KISSLER & CO 88-4018 Γραμμή παροχής θερμοσίφωνας 3/4 x 3/4 Μήκος 18 ίντσας | AG2PQX 31XJ63 88-4018Ανοξείδωτο ατσάλι18 "Ανοξείδωτο ατσάλι€15.96
KISSLER & CO 88-4110 Γραμμή παροχής θερμοσίφωνα 3/4 x 3/4 Μήκος 18 ίντσας | AG2PQZ 31XJ65 88-4110Χαλκός18 "Κυματοειδές χαλκό€21.50
KISSLER & CO 88-4115 Γραμμή παροχής θερμοσίφωνα 3/4 x 3/4 Μήκος 24 ίντσας | AG2PRA 31ΧJ66 88-4115Χαλκός24 "Κυματοειδές χαλκό€25.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KISSLER & CO 88-4024 γραμμή παροχής θερμοσίφωνα 3/4 x 3/4 μήκους 24 ιντσών
€19.22 /μονάδα