Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KISSLER & CO 88-2009 Γραμμή παροχής τουαλέτας 3/8 x 7/8 Μήκος 20 ίντσες | AG2PQN 31XJ55

KISSLER & CO 88-2009 Toilet Supply Line 3/8 x 7/8 μήκους 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PQN Πρότυπο: 88-2009Cross Ref: 31XJ55
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
€7.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή τουαλέτας
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUPC
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΣυμπίεση
Εσωτερικός πυρήναςΚαουτσούκ
Μήκος20 "
ΥλικόΠλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Υλικό καρυδιώνπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας.Πτυχία 60
Outlet7 / 8 "
Τύπος εξόδουΜπάλκοκ
Εκτός Dia.3 / 8 "
Μέγεθος εισόδου διακοπής τροφοδοσίας (σε)3/8
Τύπος εισόδου διακοπής τροφοδοσίαςΣυμπίεση
Μέγεθος εξόδου Stop Stop (In)7/8
Τύπος εξόδου Stop StopΜπάλκοκ
Μέγεθος εισόδου συνδετήρα νερού (In)3/8
Τύπος εισόδου νερούΣυμπίεση
Μέγεθος εξόδου συνδετήρα νερού (σε)7/8
Τύπος εξόδου συνδετήρα νερούΜπάλκοκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481805060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
KISSLER & CO 88-2008 Γραμμή παροχής τουαλέτας 3/8 x 7/8 Μήκος 12 ιντσών | AG2PQM 31XJ54 88-200812 "€6.48
KISSLER & CO 88-2908 Γραμμή παροχής τουαλέτας 3/8 x 7/8 Μήκος 12 ίντσες | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "€8.47
KISSLER & CO 88-2909 Γραμμή Παροχής Τουαλέτας 3/8 x 7/8 Μήκος 20 ίντσας | AG2PQU 31XJ60 88-290920 "€9.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KISSLER & CO 88-2009 Toilet Supply Line 3/8 x 7/8 μήκους 20 ιντσών
€7.67 /μονάδα