Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.4A516X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 1 / 2-13 Κίτρινο | AE9HQF 6JUX4

KIPP K0270.4A516X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 1/2-13 Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9HQF Μοντέλο: K0270.4A516X30Cross Ref: 6Jux4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος3.58 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος4.29 "
Μήκος βίδας1.18 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΜήκος βίδαςΤιμή
KIPP K0270.4A51X40 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 1.57 4.29 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9HAF 3GJF9 Κ0270.4Α51Χ40Μαύρη3.98 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.57 "€53.46
KIPP K0270.4A51X50 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.99 4.29 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9HAG 3GJG2 Κ0270.4Α51Χ50Μαύρη4.37 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.99 "€53.46
KIPP K0270.4A51X60 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερικό ανοξείδωτο 2.36 4.29 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9HAH 3GJG4 Κ0270.4Α51Χ60Μαύρη4.76 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.36 "€53.46
KIPP K0270.4A516X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 1/2-13 Κίτρινο | AE9HQE 6JUX3 Κ0270.4Α516Χ25Κίτρινο3.37 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός0.99 "€44.18
KIPP K0270.4A516X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 1 / 2-13 Κίτρινο | AE9HQG 6JUX5 Κ0270.4Α516Χ40Κίτρινο3.98 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός1.57 "€53.46
KIPP K0270.4A516X50 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.99 1 / 2-13 Κίτρινο | AE9HQH 6JUX6 Κ0270.4Α516Χ50Κίτρινο4.37 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός1.99 "€53.46
KIPP K0270.4A516X60 Ρυθμιζόμενες λαβές 2.36 1 / 2-13 Κίτρινο | AE9HQJ 6JUX7 Κ0270.4Α516Χ60Κίτρινο4.76 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός2.36 "€53.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.4A516X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 1/2-13 Κίτρινο
€44.97 /μονάδα