Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.3A42X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 3 / 8-16 Πορτοκαλί | AE9HNE 6JUR7

KIPP K0270.3A42X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 3/8-16 Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9HNE Μοντέλο: K0270.3A42X40Cross Ref: 6JUR7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος3.68 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος3.58 "
Μήκος βίδας1.57 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0270.3A41 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 3.58 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RQC 3DEN8 K0270.3A41Μαύρη2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€31.20
KIPP K0270.4A41 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 4.29 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RQF 3DEP2 K0270.4A41Μαύρη2.64 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€44.30
KIPP K0270.2A41X60 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εξωτερικό ανοξείδωτο 2.36 2.93 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GYF 3GHX7 Κ0270.2Α41Χ60Μαύρη4"Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "2.36 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€29.53
KIPP K0270.3A41X50 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.99 3.58 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GZR 3GJD9 Κ0270.3Α41Χ50Μαύρη4.07 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "1.99 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€36.62
KIPP K0270.3A41X60 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εξωτερικό ανοξείδωτο 2.36 3.58 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GZU 3GJE2 Κ0270.3Α41Χ60Μαύρη4.46 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "2.36 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€36.62
KIPP K0270.2A416X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 3 / 8-16 Κίτρινο | AE9DEU 6HTT4 Κ0270.2Α416Χ20Κίτρινο2.42 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός2.93 "0.78 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A416X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 3 / 8-16 Κίτρινο | AE9DEV 6HTT5 Κ0270.2Α416Χ25Κίτρινο2.62 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός2.93 "0.99 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.3A42X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 3/8-16 Πορτοκαλί
€36.62 /μονάδα