Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.2A286X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 1 / 4-20 Πράσινο | AE9DCR 6HTK6

KIPP K0270.2A286X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 1/4-20 Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9DCR Μοντέλο: K0270.2A286X20Cross Ref: 6HTK6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΠράσινο
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος2.42 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0270.2A216X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9DBT 6ΗΘ4 Κ0270.2Α216Χ15Κίτρινο2.22 "2.93 "0.59 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A216X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9DBU 6HTH5 Κ0270.2Α216Χ20Κίτρινο2.42 "2.93 "0.78 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A216X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 1/4-20 Κίτρινο | AE9DBV 6HTH6 Κ0270.2Α216Χ25Κίτρινο2.62 "2.93 "0.99 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A216X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9DBW 6ΗΘ7 Κ0270.2Α216Χ30Κίτρινο2.81 "2.93 "1.18 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A216X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9DBX 6ΗΘ8 Κ0270.2Α216Χ40Κίτρινο3.21 "2.93 "1.57 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€29.53
KIPP K0270.2A216X50 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.99 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9DBY 6ΗΘ9 Κ0270.2Α216Χ50Κίτρινο3.6 "2.93 "1.99 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€29.53
KIPP K0270.2A216X60 Ρυθμιζόμενες λαβές 2.36 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9DBZ 6HTJ0 Κ0270.2Α216Χ60Κίτρινο4"2.93 "2.36 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€29.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.2A286X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 1/4-20 Πράσινο
€27.65 /μονάδα