Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 8-11 Εσωτερική 4.96 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPN 3DEL4

KIPP K0269.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή 5/8-11 Εσωτερική 4.96 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8RPN Μοντέλο: K0269.5A61Σταυρός: 3DEL4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαματ
Ύψος3.11 "
Τύπος εξογκώματοςΜοντέρνος σχεδιασμός
Υλικόπλαστικός
Συνολικό μήκος4.96 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
KIPP K0269.1051 Ρυθμιζόμενη λαβή M5 Εσωτερική 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RNQ 3DEJ1 K0269.1051Εσωτερικό νήμαΜαύρη1.28 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "-M5€11.38
KIPP K0269.1051X10 Ρυθμιζόμενη λαβή M5 Εξωτερική 0.39 1.85 Μοντέρνος σχεδιασμός Ng | AC8RQM 3DEP8 Κ0269.1051Χ10Εξωτερικό νήμαΜαύρη1.57 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.39 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X15 Ρυθμιζόμενη λαβή M5 Εξωτερική 0.59 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RQN 3DEP9 Κ0269.1051Χ15Εξωτερικό νήμαΜαύρη1.77 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.59 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M5 Εξωτερική 0.78 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RQP 3DER1 Κ0269.1051Χ20Εξωτερικό νήμαΜαύρη1.99 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.78 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M5 Εξωτερική 0.99 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RQQ 3DER2 Κ0269.1051Χ25Εξωτερικό νήμαΜαύρη2.16 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.99 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M5 Εξωτερικό 1.18 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RQR 3DER3 Κ0269.1051Χ30Εξωτερικό νήμαΜαύρη2.36 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "1.18 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X35 Ρυθμιζόμενη λαβή M5 Εξωτερικό 1.38 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RQT 3DER4 Κ0269.1051Χ35Εξωτερικό νήμαΜαύρη2.56 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "1.38 "M5€13.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή 5/8-11 Εσωτερική 4.96 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng
€25.19 /μονάδα