Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.5A584X90 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.54 1 / 2-13 Κόκκινο | AE9QMX 6LMG1

KIPP K0269.5A584X90 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.54 1/2-13 Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QMX Μοντέλο: K0269.5A584X90Cross Ref: 6LMG1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαRed
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος6.43 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος4.96 "
Μήκος βίδας3.54 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
KIPP K0269.41216X80 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.15 M12 Κίτρινο | AE9HLV 6JUJ5 Κ0269.41216Χ80Κίτρινο5.55 "4.29 "3.15 "M12€25.11
KIPP K0269.41216X90 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.54 M12 Κίτρινο | AE9HLW 6JUJ6 Κ0269.41216Χ90Κίτρινο5.95 "4.29 "3.54 "M12€26.29
KIPP K0269.4122X80 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.15 M12 Πορτοκαλί | AE9HMH 6JUK7 Κ0269.4122Χ80Πορτοκαλί5.55 "4.29 "3.15 "M12€26.29
KIPP K0269.4122X90 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.54 M12 Πορτοκαλί | AE9HMJ 6JUK8 Κ0269.4122Χ90Πορτοκαλί5.95 "4.29 "3.54 "M12€25.38
KIPP K0269.41284X80 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.15 M12 Κόκκινο | AE9LXE 6KPT2 Κ0269.41284Χ80Red5.55 "4.29 "3.15 "M12€25.13
KIPP K0269.41284X90 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.54 M12 Κόκκινο | AE9LXF 6KPT3 Κ0269.41284Χ90Red5.95 "4.29 "3.54 "M12€25.15
KIPP K0269.41286X80 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.15 M12 Green | AE9LXT 6KPV4 Κ0269.41286Χ80Πράσινο5.55 "4.29 "3.15 "M12€25.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.5A584X90 Ρυθμιζόμενες λαβές 3.54 1/2-13 Κόκκινο
€32.81 /μονάδα