Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.5A516X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 1 / 2-13 Κίτρινο | AE9QLM 6LMC9

KIPP K0269.5A516X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 1/2-13 Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QLM Μοντέλο: K0269.5A516X25Cross Ref: 6LMC9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος3.86 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος4.96 "
Μήκος βίδας0.99 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΤιμή
KIPP K0269.4A51X45 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.77 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RZD 3DFP4 Κ0269.4Α51Χ45Μαύρη4.17 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "1.77 "€23.93
KIPP K0269.4A51X50 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.99 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RZE 3DFP5 Κ0269.4Α51Χ50Μαύρη4.37 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "1.99 "€24.58
KIPP K0269.4A51X55 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 2.16 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RZF 3DFP6 Κ0269.4Α51Χ55Μαύρη4.57 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "2.16 "€24.58
KIPP K0269.4A51X60 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 2.36 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RZG 3DFP7 Κ0269.4Α51Χ60Μαύρη4.76 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "2.36 "€24.58
KIPP K0269.5A51X40 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.57 4.96 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8TAA 3DFT6 Κ0269.5Α51Χ40Μαύρη4.45 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.96 "1.57 "€30.10
KIPP K0269.5A51X45 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.77 4.96 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8TAC 3DFT8 Κ0269.5Α51Χ45Μαύρη4.65 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.96 "1.77 "€30.10
KIPP K0269.5A51X50 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.99 4.96 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8TAE 3DFU1 Κ0269.5Α51Χ50Μαύρη4.84 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.96 "1.99 "€30.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.5A516X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 1/2-13 Κίτρινο
€28.00 /μονάδα