Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.51616X55 Ρυθμιζόμενες λαβές 2.16 M16 Κίτρινο | AE9MGE 6KRU9

KIPP K0269.51616X55 Ρυθμιζόμενες λαβές 2.16 M16 κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9MGE Μοντέλο: K0269.51616X55Cross Ref: 6KRU9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος5.04 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος4.96 "
Μήκος βίδας2.16 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματοςM16
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος βίδαςΤιμή
KIPP K0269.51616X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 M16 Κίτρινο | AE9MFY 6KRU3 Κ0269.51616Χ25Κίτρινο3.86 "0.99 "€28.00
KIPP K0269.51616X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 M16 Κίτρινο | AE9MFZ 6KRU4 Κ0269.51616Χ30Κίτρινο4.06 "1.18 "€28.00
KIPP K0269.51616X35 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.38 M16 Κίτρινο | AE9MGA 6KRU5 Κ0269.51616Χ35Κίτρινο4.25 "1.38 "€30.02
KIPP K0269.51616X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 M16 Κίτρινο | AE9MGB 6KRU6 Κ0269.51616Χ40Κίτρινο4.45 "1.57 "€30.02
KIPP K0269.51616X45 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.77 M16 Κίτρινο | AE9MGC 6KRU7 Κ0269.51616Χ45Κίτρινο4.65 "1.77 "€30.02
KIPP K0269.51616X50 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.99 M16 Κίτρινο | AE9MGD 6KRU8 Κ0269.51616Χ50Κίτρινο4.84 "1.99 "€30.02
KIPP K0269.51616X70 Ρυθμιζόμενες λαβές 2.15 M16 Κίτρινο | AE9MGG 6KRV1 Κ0269.51616Χ70Κίτρινο5.64 "2.15 "€32.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.51616X55 Ρυθμιζόμενες λαβές 2.16 M16 κίτρινο
€30.02 /μονάδα