Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.1A186X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-32 Πράσινο | AE9REF 6LRJ1

KIPP K0269.1A186X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-32 Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9REF Μοντέλο: K0269.1A186X15Cross Ref: 6LRJ1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΠράσινο
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος1.77 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.59 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0269.1A116 Ρυθμιζόμενες λαβές 10-32 Κίτρινο | AE9LKL 6KNK5 K0269.1A116Κίτρινο1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.42
KIPP K0269.1A12 Ρυθμιζόμενες λαβές 10-32 Πορτοκαλί | AE9LKM 6KNK6 K0269.1A12Πορτοκαλί1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.42
KIPP K0269.1A184 Ρυθμιζόμενες λαβές 10-32 Κόκκινο | AE9LKN 6KNK7 K0269.1A184Red1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.42
KIPP K0269.1A186 Ρυθμιζόμενες λαβές 10-32 Πράσινο | AE9LKP 6KNK8 K0269.1A186Πράσινο1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.42
KIPP K0269.1A187 Ρυθμιζόμενες λαβές 10-32 Μπλε | AE9LKQ 6KNK9 K0269.1A187Μπλε1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.42
KIPP K0269.1A116X10 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.39 10-32 Κίτρινο | AE9RDA 6LRF3 Κ0269.1Α116Χ10Κίτρινο1.57 "0.39 "Εξωτερικό νήμα€12.56
KIPP K0269.1A116X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-32 Κίτρινο | AE9RDB 6LRF4 Κ0269.1Α116Χ15Κίτρινο1.77 "0.59 "Εξωτερικό νήμα€12.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.1A186X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-32 Πράσινο
€12.56 /μονάδα