Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.1A01X45 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εξωτερική 1.77 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RRP 3DEU6

KIPP K0269.1A01X45 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εξωτερική 1.77 1.85 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8RRP Μοντέλο: K0269.1A01X45Cross Ref: 3DEU6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαματ
Ύψος2.95 "
Τύπος εξογκώματοςΜοντέρνος σχεδιασμός
Υλικόπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας1.77 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
KIPP K0269.30886X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Green 8 x 25 | AA7JWG 16A773 Κ0269.30886Χ25Εξωτερικό νήμαΠράσινο3.09 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "0.99 "M8€18.20
KIPP K0269.4101X70 Ρυθμιζόμενη λαβή Μαύρο 10 x 70 | AA7JWH 16A774 Κ0269.4101Χ70Εξωτερικό νήμαΜαύρη5.15 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "2.15 "M10€26.29
KIPP K0269.1A01 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εσωτερική 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01Εσωτερικό νήμαΜαύρη1.28 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "-10-24€11.42
KIPP K0269.2081 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εσωτερική 2.93 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081Εσωτερικό νήμαΜαύρη1.79 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "-M8€13.56
KIPP K0269.3081 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εσωτερική 3.58 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081Εσωτερικό νήμαΜαύρη2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "-M8€16.38
KIPP K0269.3101 Ρυθμιζόμενη λαβή M10 Εσωτερική 3.58 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101Εσωτερικό νήμαΜαύρη2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "-M10€16.71
KIPP K0269.4101 Ρυθμιζόμενη λαβή M10 Εσωτερική 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101Εσωτερικό νήμαΜαύρη2.64 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "-M10€21.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.1A01X45 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εξωτερική 1.77 1.85 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng
€14.00 /μονάδα