Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.1061X45 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 1.77 1.85 Μοντέρνος σχεδιασμός Ng | AC8RRE 3DET6

KIPP K0269.1061X45 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 1.77 1.85 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8RRE Μοντέλο: K0269.1061X45Cross Ref: 3DET6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαματ
Ύψος2.95 "
Τύπος εξογκώματοςΜοντέρνος σχεδιασμός
Υλικόπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας1.77 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0269.1061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερική 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RNR 3DEJ2 K0269.1061Μαύρη1.28 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "-Εσωτερικό νήμα€11.38
KIPP K0269.2061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερική 2.93 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RNX 3DEJ7 K0269.2061Μαύρη1.79 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "-Εσωτερικό νήμα€13.56
KIPP K0269.1061X10 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 0.39 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RQX 3DER8 Κ0269.1061Χ10Μαύρη1.57 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.39 "Εξωτερικό νήμα€12.51
KIPP K0269.1061X15 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 0.59 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RQY 3DER9 Κ0269.1061Χ15Μαύρη1.77 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.59 "Εξωτερικό νήμα€12.51
KIPP K0269.1061X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 0.78 1.85 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RQZ 3DET1 Κ0269.1061Χ20Μαύρη1.99 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€12.51
KIPP K0269.1061X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό 0.99 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RRA 3DET2 Κ0269.1061Χ25Μαύρη2.16 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€12.51
KIPP K0269.1061X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό 1.18 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RRB 3DET3 Κ0269.1061Χ30Μαύρη2.36 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€12.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.1061X45 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 1.77 1.85 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng
€13.95 /μονάδα