Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κουμπί μανιταριών KIPP K0251.0A1X10 10-32 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.39 1.22 | AC8RNG 3DEG2

KIPP K0251.0A1X10 πόμολο μανιταριών 10-32 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.39 1.22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8RNG Μοντέλο: K0251.0A1X10Cross Ref: 3DEG2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα μανιταριών
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος0.75 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.22 "
Μήκος βίδας0.39 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0251.0A1 Κουμπί μανιταριού 10-32 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.83 0.75 | AC8RMW 3DEE4 K0251.0A10.83 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€5.84
Κουμπί μανιταριών KIPP K0251.A1 10-32 Εσωτερικό 0.83 0.75 | AC8RMZ 3DEE8 Κ0251.Α10.83 "-Εσωτερικό νήμα€3.75
KIPP K0251.0A1X20 Κουμπί μανιταριού 10-32 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.78 1.61 | AC8RNH 3DEG3 Κ0251.0Α1Χ201.61 "0.78 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€5.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0251.0A1X10 πόμολο μανιταριών 10-32 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.39 1.22
€5.59 /μονάδα