Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0247.0105X25 Knurled Knob Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.99 1.85 M5 0.83 | AC8QYW 3DCJ3

KIPP K0247.0105X25 κονσόλα πόμολο εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.99 1.85 M5 0.83

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QYW Μοντέλο: K0247.0105X25Cross Ref: 3DCJ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Knurled
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος0.83 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςNovo Grip
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.99 "
Μέγεθος νήματοςM5
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεξαρτήματαΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0247.0105 Εσωτερικό κουμπί από ανοξείδωτο χάλυβα 0.87 M5 0.83 | AC8QYU 3DCH8 K0247.0105Ανοξείδωτο ατσάλι0.87 "-Εσωτερικό νήμα€5.91
KIPP K0247.0105X10 Εξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 0.39 1.26 M5 0.83 | AC8QYV 3DCH9 Κ0247.0105Χ10Ανοξείδωτο ατσάλι1.26 "0.39 "Εξωτερικό νήμα€7.42
KIPP K0247.105X10 Εξωτερικό εξόγκωμα 0.39 1.26 M5 0.83 | AC9GCT 3GFJ4 Κ0247.105Χ10Ατσάλι1.26 "0.39 "Εξωτερικό νήμα€4.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0247.0105X25 κονσόλα πόμολο εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.99 1.85 M5 0.83
€6.98 /μονάδα