Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0155.4061X15 Λαβή λαβής αστεριού M6 Εξωτερικό 0.59 1.38 1.26 L | AC8TBY 3DFZ2

KIPP K0155.4061X15 Star Grip Knob M6 External 0.59 1.38 1.26 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TBY Μοντέλο: K0155.4061X15Cross Ref: 3DFZ2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Star Grip
Διάμετρος1.26 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.380 "
Μήκος βίδας0.59 "
ΣτυλL
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0155.206 Αστραπή λαβής M6 Εσωτερικό 0.79 1.26 K | AC8RZV 3DFT1 K0155.2061.26 "0.79 "-KΕσωτερικό νήμα€3.29
KIPP K0155.4061X10 Star Grip Knob M6 Εξωτερικό 0.39 1.18 1.26 L | AC8TBW 3DFY9 Κ0155.4061Χ101.26 "1.18 "0.39 "LΕξωτερικό νήμα€3.68
KIPP K0155.4061X20 Star Grip Knob M6 Εξωτερικό 0.78 1.57 1.26 L | AC8TCA 3DFZ4 Κ0155.4061Χ201.26 "1.57 "0.78 "LΕξωτερικό νήμα€3.79
KIPP K0155.4061X25 Star Grip Knob M6 Εξωτερικό 0.99 1.77 1.26 L | AC8TCC 3DFZ6 Κ0155.4061Χ251.26 "1.77 "0.99 "LΕξωτερικό νήμα€3.31
KIPP K0155.4061X35 Αστέρι λαβής λαβής M6 Εξωτερικό 1.38 2.16 1.26 L | AC8TCF 3DGA1 Κ0155.4061Χ351.26 "2.16 "1.38 "LΕξωτερικό νήμα€3.99
KIPP K0155.4061X40 Star Grip Knob M6 External 1.57 2.36 1.26 L | AC8TCH 3DGA3 Κ0155.4061Χ401.26 "2.36 "1.57 "LΕξωτερικό νήμα€3.58
KIPP K0155.4061X45 Star Grip Knob M6 Εξωτερικό 1.77 2.56 1.26 L | AC8TCK 3DGA5 Κ0155.4061Χ451.26 "2.56 "1.77 "LΕξωτερικό νήμα€4.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0155.4061X15 Star Grip Knob M6 External 0.59 1.38 1.26 L
€3.79 /μονάδα