Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0146.4050102 Εξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι M10 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GTU 6JRT8

KIPP K0146.4050102 Πόμολα από ανοξείδωτο χάλυβα M10 Natural Polished

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GTU Μοντέλο: K0146.4050102Cross Ref: 6JRT8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΦυσικό γυαλισμένο
Διάμετρος1.99 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Τύπος εξογκώματοςΛαβή παλάμης
συνολικό ύψος1.26
ΣτυλΣτυλ D
Μέγεθος νήματοςM10
ΧαρακτηριστικάΣτυλ D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0146.2050102 Εξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι M10 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GTB 6JRR2 K0146.2050102Στύλ ΒΣτύλ Β€29.94
KIPP K0146.3050102 Κουμπί από ανοξείδωτο ατσάλι M10 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GTK 6JRT0 K0146.3050102Στυλ CΣτυλ C€32.20
KIPP K0146.5050102 Εξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι M10 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GUC 6JRU6 K0146.5050102Στυλ ΕΣτυλ Ε€36.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0146.4050102 Πόμολα από ανοξείδωτο χάλυβα M10 Natural Polished
€36.49 /μονάδα