Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0124.2A3X15 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-18 Εξωτερική 0.59 2.93 2.26 | AC8TEM 3DGW6

KIPP K0124.2A3X15 ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5/16-18 Εξωτερική 0.59 2.93 2.26

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8TEM Μοντέλο: K0124.2A3X15Cross Ref: 3DGW6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή SS
φινίρισμαματ
Ύψος2.26 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας0.59 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0124.2A3X20 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-18 Εξωτερική 0.78 2.93 2.46 | AC8TEN 3DGW7 Κ0124.2Α3Χ202.46 "2.93 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€94.55
KIPP K0124.2A3X25 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-18 Εξωτερική 0.99 2.93 2.66 | AC8TEP 3DGW8 Κ0124.2Α3Χ252.66 "2.93 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€95.67
KIPP K0124.2A3X30 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-18 Εξωτερική 1.18 2.93 2.85 | AC8TEQ 3DGW9 Κ0124.2Α3Χ302.85 "2.93 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€97.55
KIPP K0124.2A3X40 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-18 Εξωτερική 1.57 2.93 3.25 | AC8TER 3DGX1 Κ0124.2Α3Χ403.25 "2.93 "1.57 "Εξωτερικό νήμα€99.08
KIPP K0124.2A3X50 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-18 Εξωτερική 1.99 2.93 3.64 | AC8TET 3DGX2 Κ0124.2Α3Χ503.64 "2.93 "1.99 "Εξωτερικό νήμα€99.25
KIPP K0124.2A3X60 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-18 Εξωτερική 2.36 2.93 4.04 | AC8TEU 3DGX3 Κ0124.2Α3Χ604.04 "2.93 "2.36 "Εξωτερικό νήμα€100.12
KIPP K0124.3A3X20 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-18 Εξωτερική 0.78 3.58 2.93 | AC8TFP 3DGZ4 Κ0124.3Α3Χ202.93 "3.58 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€123.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0124.2A3X15 ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 5/16-18 Εξωτερική 0.59 2.93 2.26
€93.73 /μονάδα