Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0124.2A2X30 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 Εξωτερική 1.18 2.93 2.85 | AC8TEH 3DGW2

KIPP K0124.2A2X30 ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-20 Εξωτερική 1.18 2.93 2.85

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TEH Μοντέλο: K0124.2A2X30Cross Ref: 3DGW2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€102.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή SS
φινίρισμαματ
Ύψος2.85 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας1.18 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0124.1A2X15 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 Εξωτερική 0.59 1.85 1.81 | AC8TDB 3DGR9 Κ0124.1Α2Χ151.81 "1.85 "0.59 "Εξωτερικό νήμα€70.40
KIPP K0124.1A2X20 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 Εξωτερική 0.78 1.85 2.01 | AC8TDC 3DGT1 Κ0124.1Α2Χ202.01 "1.85 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€76.13
KIPP K0124.1A2X25 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 Εξωτερική 0.99 1.85 2.2 | AC8TDD 3DGT2 Κ0124.1Α2Χ252.2 "1.85 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€76.13
KIPP K0124.1A2X30 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 Εξωτερική 1.18 1.85 2.4 | AC8TDE 3DGT3 Κ0124.1Α2Χ302.4 "1.85 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€76.13
KIPP K0124.1A2X40 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 Εξωτερική 1.57 1.85 2.8 | AC8TDF 3DGT4 Κ0124.1Α2Χ402.8 "1.85 "1.57 "Εξωτερικό νήμα€74.24
KIPP K0124.1A2X50 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 Εξωτερική 1.99 1.85 3.19 | AC8TDG 3DGT5 Κ0124.1Α2Χ503.19 "1.85 "1.99 "Εξωτερικό νήμα€79.01
KIPP K0124.2A2X15 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 Εξωτερική 0.59 2.93 2.26 | AC8TEE 3DGV8 Κ0124.2Α2Χ152.26 "2.93 "0.59 "Εξωτερικό νήμα€102.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0124.2A2X30 ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-20 Εξωτερική 1.18 2.93 2.85
€102.24 /μονάδα