Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0123.5121 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M12 Εσωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 4.96 | AC9G ™ 3GHF8

KIPP K0123.5121 Ρυθμιζόμενη λαβή μοντέρνα σχεδίαση M12 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 4.96

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9GTM Μοντέλο: K0123.5121Cross Ref: 3GHF8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος2.87 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος4.96 "
ΣτυλΜοντέρνος σχεδιασμός
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0123.4121X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M12 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.99 4.29 | AC8RMF 3DEA4 Κ0123.4121Χ253.46 "4.29 "0.99 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€51.62
KIPP K0123.4121X30 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M12 Εξωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 1.18 4.29 | AC8RMG 3DEA5 Κ0123.4121Χ303.66 "4.29 "1.18 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€52.24
KIPP K0123.4121X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M12 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 4.29 | AC8RMH 3DEA6 Κ0123.4121Χ404.06 "4.29 "1.57 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€55.52
KIPP K0123.4121X50 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M12 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.99 4.29 | AC8RMJ 3DEA7 Κ0123.4121Χ504.45 "4.29 "1.99 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€55.52
KIPP K0123.4121X60 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνο σχέδιο M12 Εξωτερικό ανοξείδωτο 2.36 4.29 | AC8RMK 3DEA8 Κ0123.4121Χ604.84 "4.29 "2.36 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€55.52
KIPP K0123.4121 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M12 Εσωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 4.29 | AC9GTF 3GHF2 K0123.41212.48 "4.29 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€49.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0123.5121 Ρυθμιζόμενη λαβή μοντέρνα σχεδίαση M12 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 4.96
€60.99 /μονάδα