Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0123.3A31X50 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.99 3.58 | AC8RLX 3DDZ5

KIPP K0123.3A31X50 ρυθμιζόμενη λαβή μοντέρνα σχεδίαση 5/16-18 εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.99 3.58

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8RLX Μοντέλο: K0123.3A31X50Cross Ref: 3DDZ5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος4.11 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος3.58 "
Μήκος βίδας1.99 "
ΣτυλΜοντέρνος σχεδιασμός
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0123.1061X50 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.99 1.85 | AC8RHZ 3DDR1 Κ0123.1061Χ503.19 "1.85 "1.99 "M6Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€29.57
KIPP K0123.2061X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 1.57 2.93 | AC8RJQ 3DDT7 Κ0123.2061Χ403.25 "2.93 "1.57 "M6Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€36.49
KIPP K0123.2061X50 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.99 2.93 | AC8RJR 3DDT8 Κ0123.2061Χ503.64 "2.93 "1.99 "M6Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€36.58
KIPP K0123.2061X60 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο 2.36 2.93 | AC8RJT 3DDT9 Κ0123.2061Χ604.04 "2.93 "2.36 "M6Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€36.49
KIPP K0123.2081X60 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 2.36 2.93 | AC8RKA 3DDU7 Κ0123.2081Χ604.04 "2.93 "2.36 "M8Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€36.58
KIPP K0123.2A31X60 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο 2.36 2.93 | AC8RKX 3DDW9 Κ0123.2Α31Χ604.04 "2.93 "2.36 "5 / 16-18Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€36.49
KIPP K0123.3081X50 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.99 3.58 | AC8RLJ 3DDY2 Κ0123.3081Χ504.11 "3.58 "1.99 "M8Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€41.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0123.3A31X50 ρυθμιζόμενη λαβή μοντέρνα σχεδίαση 5/16-18 εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.99 3.58
€41.49 /μονάδα