Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0123.3081X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.99 3.58 | AC8RLF 3DDX8

KIPP K0123.3081X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνας Σχεδίασης M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.99 3.58

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8RLF Μοντέλο: K0123.3081X25Cross Ref: 3DDX8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος3.13 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος3.58 "
Μήκος βίδας0.99 "
ΣτυλΜοντέρνος σχεδιασμός
Μέγεθος νήματοςM8
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΤιμή
KIPP K0123.2081X15 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.59 2.93 | AC8RJU 3DDU1 Κ0123.2081Χ152.26 "2.93 "0.59 "€34.03
KIPP K0123.2081X20 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.78 2.93 | AC8RJV 3DDU2 Κ0123.2081Χ202.46 "2.93 "0.78 "€34.03
KIPP K0123.2081X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.99 2.93 | AC8RJW 3DDU3 Κ0123.2081Χ252.66 "2.93 "0.99 "€37.81
KIPP K0123.2081X30 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.18 2.93 | AC8RJX 3DDU4 Κ0123.2081Χ302.85 "2.93 "1.18 "€34.03
KIPP K0123.2081X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 2.93 | AC8RJY 3DDU5 Κ0123.2081Χ403.25 "2.93 "1.57 "€36.58
KIPP K0123.2081X50 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.99 2.93 | AC8RJZ 3DDU6 Κ0123.2081Χ503.64 "2.93 "1.99 "€36.58
KIPP K0123.3081X20 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M8 Εξωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 0.78 3.58 | AC8RLE 3DDX7 Κ0123.3081Χ202.93 "3.58 "0.78 "€38.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0123.3081X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνας Σχεδίασης M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.99 3.58
€39.03 /μονάδα