Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0122.1061X35 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M6 Εξωτερικό 1.38 1.85 | AC9GUG 3GHH8

KIPP K0122.1061X35 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνας Σχεδίασης M6 Εξωτερική 1.38 1.85

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GUG Μοντέλο: K0122.1061X35Cross Ref: 3GHH8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος2.6 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας1.38 "
ΣτυλΜοντέρνος σχεδιασμός
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΤιμή
KIPP K0122.2061X15 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M6 Εξωτερική 0.59 2.93 | AC8QZV 3DCP2 Κ0122.2061Χ152.26 "2.93 "0.59 "€20.76
KIPP K0122.2061X20 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M6 Εξωτερική 0.78 2.93 | AC8QZX 3DCP4 Κ0122.2061Χ202.46 "2.93 "0.78 "€20.93
KIPP K0122.2061X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M6 Εξωτερική 0.99 2.93 | AC8QZZ 3DCP6 Κ0122.2061Χ252.66 "2.93 "0.99 "€20.76
KIPP K0122.2061X30 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M6 Εξωτερικό 1.18 2.93 | AC8RAB 3DCP8 Κ0122.2061Χ302.85 "2.93 "1.18 "€21.13
KIPP K0122.2061X35 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M6 Εξωτερικό 1.38 2.93 | AC8RAD 3DCR1 Κ0122.2061Χ353.05 "2.93 "1.38 "€22.19
KIPP K0122.2061X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M6 Εξωτερικό 1.57 2.93 | AC8RAF 3DCR3 Κ0122.2061Χ403.25 "2.93 "1.57 "€22.50
KIPP K0122.1061X10 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M6 Εξωτερική 0.39 1.85 | AC9GTW 3GHG7 Κ0122.1061Χ101.61 "1.85 "0.39 "€16.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0122.1061X35 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνας Σχεδίασης M6 Εξωτερική 1.38 1.85
€18.24 /μονάδα