Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0108.4A61X60 Ρυθμιζόμενος Μοχλός 5/8-11 Εξωτερικός 2.36 5.1 20 Μοίρες | AC9HKT 3GKT2

KIPP K0108.4A61X60 Ρυθμιζόμενος Μοχλός 5/8-11 Εξωτερικός 2.36 5.1 20 Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HKT Μοντέλο: K0108.4A61X60Cross Ref: 3GKT2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος μοχλός τάσης
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη μαύρου οξειδίου
Handle20 Βαθμός
Ύψος5.87 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.3 "
Μήκος βίδας2.36 "
ΣτυλΡυθμιζόμενος μοχλός
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.828
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0108.3A61 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 8-11 Εσωτερικός 5.1 3.19 20 βαθμοί | AC9HGE 3GKF2 K0108.3A6120 Βαθμός3.19 "-Εσωτερικό νήμα€79.93
KIPP K0108.3A62 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 8-11 Εσωτερικός 5.3 1.85 0 βαθμός | AC9HGF 3GKF3 K0108.3A620 Βαθμός1.85 "-Εσωτερικό νήμα€79.93
KIPP K0108.4A61 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 8-11 Εσωτερικός 5.1 3.5 20 βαθμοί | AC9HGG 3GKF4 K0108.4A6120 Βαθμός3.5 "-Εσωτερικό νήμα€94.24
KIPP K0108.4A62 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 8-11 Εσωτερικός 5.3 2.22 0 Βαθμός | AC9HGH 3GKF5 K0108.4A620 Βαθμός2.22 "-Εσωτερικό νήμα€94.24
KIPP K0108.3A61X20 Ρυθμιζόμενο μοχλό 5 / 8-11 Εξωτερικό 0.78 5.1 20 μοίρες | AC9HKB 3GKP5 Κ0108.3Α61Χ2020 Βαθμός3.98 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€86.36
KIPP K0108.3A61X25 Ρυθμιζόμενο μοχλό 5 / 8-11 Εξωτερικό 0.99 5.1 20 μοίρες | AC9HKC 3GKP6 Κ0108.3Α61Χ2520 Βαθμός4.17 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€86.36
KIPP K0108.3A61X30 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 8-11 Εξωτερικό 1.18 5.1 20 βαθμοί | AC9HKD 3GKP7 Κ0108.3Α61Χ3020 Βαθμός4.37 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€86.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0108.4A61X60 Ρυθμιζόμενος Μοχλός 5/8-11 Εξωτερικός 2.36 5.1 20 Μοίρες
€104.87 /μονάδα