KINDORF B 905 10 SS Channel Punched 12 Gauge Depth 1 1/2 Inch Ss | AC9KLX 3HAL1

KINDORF B 905 10 SS Channel Punched 12 Gauge Depth 1 1/2 Inch Ss

Στοιχείο: AC9KLX Μοντέλο: B 905 10 SSΔιασταύρωση: 3HAL1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€545.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1.5 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Gauge12
Μέγεθος τρύπας9 / 16 "
Απόσταση οπών1-1 / 2 "Κέντρο προς Κέντρο
Μήκος10ft.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος1-1/2" x 1-1/2"
ΣτυλΑρχικό
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)304.29
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςφινίρισμαGaugeΜέγεθος τρύπαςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
KINDORF B 903 10 κανάλι διάτρητο 12 Gauge βάθος 3 ίντσες χρυσό | AC9KLW 3HAK9 B 903 10Χρυσό3"Χρυσός γαλβανισμένος129 / 16 "10ft.1-1 / 2 "x 3"€348.82
RFQ
KINDORF B 907 10 SS Channel Punched 14 Gauge Depth 3/4 Inch Ss | AC9KLY 3HAL2 Β 907 10 SSΑσημένιο3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι149 / 16 "10ft.1-1/2" x 3/4"€314.53
RFQ
KINDORF B 907 10 κανάλι διάτρητο 14 Gauge βάθος 3/4 ίντσες χρυσό | AC9KLZ 3HAL3 B 907 10Χρυσό3 / 4 "Χρυσός γαλβανισμένος149 / 16 "10ft.1-1/2" x 3/4"€113.48
RFQ
KINDORF B 905 M 10 κανάλι διάτρητο βάθος 14ga 1 1/2 ίντσα χρυσό | AC9KMA 3HAL4 Β 905 Μ 10Χρυσό1.5 "Χρυσός γαλβανισμένος149 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€132.81
RFQ
KINDORF B 905 10 κανάλι διάτρητο 12ga βάθος 1 1/2 ίντσα χρυσό | AC9KMB 3HAL5 B 905 10Χρυσό1.5 "Χρυσός γαλβανισμένος129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€186.40
RFQ
KINDORF B 995 10 κανάλι διάτρητο 12ga βάθος 1 1/2 ίντσα χρυσό | AC9KMC 3HAL6 B 995 10Χρυσό1.5 "Χρυσός γαλβανισμένος129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€142.77
RFQ
KINDORF B 905 8 Punched Channel 12 Gauge 8 Feet 1.5 Inch D Gold | AD2UYW 3ULW2 B 905 8Χρυσό1.5 "Χρυσός γαλβανισμένος129 / 16 "x 7 / 8"8ft.1-1/2" x 1-1/2"€142.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KINDORF B 905 10 SS Channel Punched 12 Gauge Depth 1 1/2 Inch Ss
€545.29 /μονάδα