Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο KIMBLE CHASE 69904-20 Decrimper 20mm Αλουμίνιο | AH8KQE 38VK47

KIMBLE CHASE Εγχειρίδιο 69904-20 Decrimper 20mm Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KQE Πρότυπο: 69904-20Cross Ref: 38VK47

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€673.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσυμπιεστής
ΥλικόΑλουμίνιο
Powered ByΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Εγχειρίδιο KIMBLE CHASE 69904-11 Decrimper 11mm Αλουμίνιο | AH8KQC 38VK45 69904-11€662.46
Εγχειρίδιο KIMBLE CHASE 69904-13 Decrimper 13mm Αλουμίνιο | AH8KQD 38VK46 69904-13€662.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIMBLE CHASE Εγχειρίδιο 69904-20 Decrimper 20mm Αλουμίνιο
€673.13 /μονάδα