Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK PLUG2 Βύσμα εσοχή 3/4 In | AC2VRJ 2ΝΕ11

KILLARK PLUG2 Βύσμα σε εσοχή 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VRJ Μοντέλο: PLUG2Σταυρός: 2NE11

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτή πρίζα
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
σύνδεσηΆντρας
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΣίδερο
ΥποκατηγορίαΒύσματα και δακτύλιοι
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούσύνδεσηΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
KILLARK CUP-1 Βύσμα εσοχή 1/2 In | AC2UUX 2MY84 ΚΥΠΕΛΛΟ-11 / 2 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα5 / 8 "Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€6.10
KILLARK CUP-2 Βύσμα εσοχή 3/4 In | AC2UUY 2MY85 ΚΥΠΕΛΛΟ-23 / 4 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα5 / 8 "Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€7.14
Βύσμα KILLARK CUP-3 Εσοχή 1 In | AC2UUZ 2MY86 ΚΥΠΕΛΛΟ-31"ΆντραςΧωνευτή πρίζα5 / 8 "Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€9.58
KILLARK CUP-4 Βύσμα εσοχή 1-1 / 4 In | AC2UVA 2MY87 ΚΥΠΕΛΛΟ-41-1 / 4 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα1"Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€13.65
KILLARK CUP-5 Βύσμα εσοχή 1-1 / 2 In | AC2UVB 2MY88 ΚΥΠΕΛΛΟ-51-1 / 2 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα1"Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€17.02
KILLARK CUP-6 Βύσμα εσοχή 2 σε | AC2UVC 2MY89 ΚΥΠΕΛΛΟ-62"ΆντραςΧωνευτή πρίζα1"Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€24.90
KILLARK PLUG1 Βύσμα με εσοχή 1/2 In | AC2VHG 2NB99 PLUG11 / 2 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα5 / 8 "Σίδερο€6.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK PLUG2 Βύσμα σε εσοχή 3/4 In
€7.68 /μονάδα