Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK PCC350 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8

KILLARK PCC350 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 3 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NFT Μοντέλο: PCC350Cross Ref: 2LKX8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€40.67 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας παράλληλου αγωγού
Μέγεθος EMT3-1 / 2 ίντσες
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Πάχος φλάντζας1/4 "έως 51/64"
Μήκος6 5 / 16 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Ονομαστικός αγωγός / σωλήνας3-1 / 2 "
Άκαμπτο μέγεθος / σωλήνας (σε.)3-1/2
ΥποκατηγορίαΣφιγκτήρες αγωγών
Πλάτος4 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δυνατότητα υποστήριξης βαρέων φορτίων, ικανοποιεί κάθε ανάγκη εγκατάστασης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
KILLARK PCC050 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€13.48
KILLARK PCC100 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€17.48
KILLARK PCC125 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€18.57
KILLARK PCC150 Παράλληλος σφιγκτήρας αγωγού Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€21.25
KILLARK PCC200 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "€25.16
KILLARK PCC250 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€35.15
KILLARK PCC300 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "€41.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK PCC350 Σφιγκτήρας παράλληλου αγωγού Emt 3 1/2 In
€40.67 /μονάδα