Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK OLB-6CG Αγωγός Επικίνδυνη θέση αμαξώματος LB 2 Inch Hub | AD9PTC 4TZR6

KILLARK Σώμα αγωγού OLB-6CG Επικίνδυνη θέση LB Διανομέας 2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PTC Μοντέλο: OLB-6CGCross Ref: 4TZR6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣώμα αγωγού, κάλυμμα & φλάντζα
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Τύπος σώματοςLB
Χωρητικότητα70.0 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
ΜορφήΦόρμα 7
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΝαι
Μέγεθος κόμβου2"
ΥλικόΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος κόμβουΤιμή
KILLARK OLB-1CG Αγωγός Επικίνδυνη τοποθεσία Σώματος LB 1/2 ίντσας Hub | AD9PRX 4TZR1 OLB-1CG4.0 Cu.N.1 / 2 "€25.16
KILLARK OLB-2CG Conduit Body Επικίνδυνη τοποθεσία LB 3/4 Inch Hub | AD9PRY 4TZR2 OLB-2CG7.0 Cu.N.3 / 4 "€25.65
KILLARK OLB-3CG Αγωγός Επικίνδυνη Τοποθεσία Σώμα LB 1 ίντσας | AD9PRZ 4TZR3 OLB-3CG12.0 Cu.N.1"€46.41
KILLARK OLB-4CG Conduit Body Επικίνδυνη τοποθεσία LB 1 1/4 Inch Hub | AD9PTA 4TZR4 OLB-4CG29.0 Cu.N.1-1 / 4 "€70.97
KILLARK OLB-5CG Αγωγός επικίνδυνη θέση σώματος LB 1 1/2 ίντσας πλήμνης | AD9PTB 4TZR5 OLB-5CG36.0 Cu.N.1-1 / 2 "€70.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK Σώμα αγωγού OLB-6CG Επικίνδυνη θέση LB Διανομέας 2 ίντσας
€115.91 /μονάδα