KILLARK KFS250-76 Προβολείς επικίνδυνη τοποθεσία Hps S50 | AD8HEE 4KGP6

KILLARK KFS250-76 Προβολέας Επικίνδυνη Θέση Hps S50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HEE Μοντέλο: KFS250-76Cross Ref: 4KGP6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,478.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροβολείς
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 55 βαθμούς F
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος250
Ύψος18 "
Φινίρισμα στέγασηςΗλεκτροστατικά Εφαρμοσμένο Χάλκινο Χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ονομασία λαμπτήραS50
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα1
Τύπος λάμπαςHPS
Λάμπα Watt250
Μήκος16.38 "
ΒάσηΥποστήριγμα τηλεβόλου
Τάση120-208-240-277
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.146
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάση εξαρτήματοςΟνομασία λαμπτήραΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤιμή
KILLARK KFP400-76 Προβολείς επικίνδυνη τοποθεσία Mhps M135 | AD8HEA 4KGP2 ΚΦΠ400-76-30 έως 55 βαθμούς Γ400M135MHPS4003JJ96€1,625.70
KILLARK KFP250-76 Προβολείς επικίνδυνη τοποθεσία Mhps M138 | AD8HEB 4KGP3 ΚΦΠ250-76-30 έως 55 βαθμούς F250M138MHPS2504PL07€1,435.21
KILLARK KFP170-76 Προβολείς επικίνδυνη τοποθεσία Mhps M137 | AD8HEC 4KGP4 ΚΦΠ170-76-30 έως 55 βαθμούς F175M137MHPS1751E686€1,594.79
KILLARK KFS400-76 Προβολείς επικίνδυνη τοποθεσία Hps S51 | AD8HED 4KGP5 KFS400-76-40 έως 55 βαθμούς F400S51HPS400-€1,628.35
KILLARK KFS150-76 Προβολείς επικίνδυνη τοποθεσία Hps S55 | AD8HEF 4KGP7 KFS150-76-40 έως 55 βαθμούς F150S55HPS150-€1,444.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK KFS250-76 Προβολέας Επικίνδυνη Θέση Hps S50
€1,478.12 /μονάδα