Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK GESTT-4 Σώμα εξόδου αγωγού Αλουμίνιο T | AH2PMM 2LLU7

KILLARK Σώμα εξόδου αγωγού GESTT-4 Αλουμίνιο Τ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2PMM Μοντέλο: GESTT-4Cross Ref: 2LLU7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€260.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξόδου αγωγού
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςT
ΣωματότυποςΑγωγός εξόδου αγωγού
Χωρητικότητα42.0 cu. σε.
ΧρώμαΓκρί
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΝαι
Μέγεθος κόμβου1.25 "
Στυλ HubΣπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.377
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)21.91
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΧωρητικότηταΜέγεθος κόμβουΕίδοςΤιμή
KILLARK GECXT-1 Outlet Body Style x 1/2 Inch Αλουμίνιο | AC2NHH 2LLP9 GECXT-1X19 Cu.N.1 / 2 "Σώμα εξόδου€145.39
KILLARK GECCT-1 Σώμα εξόδου αγωγού Αλουμίνιο C | AH2PKW 2LLL7 GECCT-1C19.0 cu. σε.1 / 2 "Αγωγός εξόδου αγωγού€130.33
KILLARK GECCT-2 Σώμα εξόδου αγωγού Αλουμίνιο C | AH2PKX 2LLL8 GECCT-2C19.0 cu. σε.3 / 4 "Αγωγός εξόδου αγωγού€132.00
KILLARK GECCT-3 Σώμα εξόδου αγωγού Αλουμίνιο C | AH2PKY 2LLL9 GECCT-3C19.0 cu. σε.1"Αγωγός εξόδου αγωγού€153.69
KILLARK GECET-1 Σώμα εξόδου αγωγού Αλουμίνιο E | AH2PKZ 2LLN2 GECET-1E18.0 cu. σε.1 / 2 "Αγωγός εξόδου αγωγού€123.51
KILLARK GECLBT-1 Σώμα εξόδου αγωγού Αλουμίνιο LB | AH2PLC 2LLN5 GECLBT-1LB19.0 cu. σε.1 / 2 "Αγωγός εξόδου αγωγού€123.28
KILLARK GECLBT-2 Σώμα εξόδου αγωγού Αλουμίνιο LB | AH2PLD 2LLN6 GECLBT-2LB19.0 cu. σε.3 / 4 "Αγωγός εξόδου αγωγού€132.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK Σώμα εξόδου αγωγού GESTT-4 Αλουμίνιο Τ
€260.10 /μονάδα