Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK FS-1M Συσκευή Cast Box 1 Gang | AC2VCC 2NA22

KILLARK FS-1M Box Cast Device 1 Gang

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VCC Μοντέλο: FS-1MCross Ref: 2NA22
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
€41.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετάδοση κιβωτίου συσκευής
Τύπος κουτιούΡηχό αδιέξοδο
Τύπος βραχίοναΛηστές
Χωρητικότητα18 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος2"
Hub1/2 ίντσες
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Μήκος5.5 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Στερέωση οπών OC2.12 ίντσες
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός εισόδων1
ΧαρακτηριστικάFS
Πλάτος2.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΠλάτοςΒάθοςΜέγεθος κόμβουΜήκοςΑριθμός συμμοριώνΤιμή
KILLARK 2FS-2M Συσκευή Cast Box 2 Gang | AC2UUK 2MY66 2FS-2ΜFSΡηχό αδιέξοδο32 Cu.N.4.69 "2"3 / 4 "5.5 "2€98.14
KILLARK 2FSC-2M Συσκευή Cast Box 2 Gang | AC2UUL 2MY67 2FSC-2ΜFSCΡηχή τροφή μέσω32 Cu.N.4.69 "2"3 / 4 "6.38 "2€88.38
KILLARK FD-1M Συσκευή Cast Box 1 Gang | AC2VBX 2NA17 FD-1ΜFDΒαθύ αδιέξοδο28 Cu.N.2.88 "2.88 "1 / 2 "5.5 "1€79.76
KILLARK FD-2M Συσκευή Cast Box 1 Gang | AC2VBY 2NA18 FD-2ΜFDΒαθύ αδιέξοδο28 Cu.N.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€72.54
KILLARK FDC-1M Συσκευή Cast Box 1 Gang | AC2VBZ 2NA19 FDC-1ΜFDCΒαθιά τροφοδοσία μέσω28 Cu.N.2.88 "2.88 "1 / 2 "6.38 "1€61.64
KILLARK FDC-2M Συσκευή Cast Box 1 Gang | AC2VCA 2NA20 FDC-2ΜFDCΒαθιά τροφοδοσία μέσω28 Cu.N.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€70.95
KILLARK FDS-2M Συσκευή Cast Box 1 Gang | AC2VCB 2NA21 FDS-2ΜFDSΒαθύς28 Cu.N.2.88 "2.69 "3 / 4 "5.5 "1€67.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK FS-1M Box Cast Device 1 Gang
€41.49 /μονάδα