Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK ECFUF-224 Ένωση ζεύξης 3/4 σε | AC2UVJ 2MY95

KILLARK ECFUF-224 Σύνδεσμος σύζευξης 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UVJ Μοντέλο: ECFUF-224Cross Ref: 2MY95

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€594.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη γυναικείας ένωσης
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
σύνδεσηΑρσενικό σε θηλυκό
Μήκος30 1 / 4 "
ΥλικόΧάλκινο με χάλυβα ένωση
ΥποκατηγορίαΖεύξεις
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)82.04
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8547900020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούσύνδεσηΕίδοςΜήκοςΥλικόΥποκατηγορίαΤιμή
KILLARK ECFUF-112 Ένωση ζεύξης 1/2 σε | AC2UVD 2MY90 ECFUF-1121 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΕυέλικτη ζεύξη γυναικείας ένωσης18 1 / 8 "Χάλκινο με χάλυβα ένωσηΖεύξεις€530.03
KILLARK ECFUF-118 Ένωση ζεύξης 1/2 In | AC2UVE 2MY91 ECFUF-1181 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΕυέλικτη ζεύξη γυναικείας ένωσης24 1 / 8 "Χάλκινο με χάλυβα ένωσηΖεύξεις€621.68
KILLARK ECFUF-124 Ένωση ζεύξης 1/2 σε | AC2UVF 2ΜΥ92 ECFUF-1241 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΕυέλικτη ζεύξη γυναικείας ένωσης30 1 / 8 "Χάλκινο με χάλυβα ένωσηΖεύξεις€915.43
KILLARK ECFUF-212 Ένωση ζεύξης 3/4 σε | AC2UVG 2MY93 ECFUF-2123 / 4 "Αρσενικό σε θηλυκόΕυέλικτη ζεύξη γυναικείας ένωσης18 1 / 4 "Χάλκινο με χάλυβα ένωσηΖεύξεις€569.85
KILLARK ECFUF-218 Σύνδεσμος Ζεύξης 3/4 Σε | AC2UVH 2MY94 ECFUF-2183 / 4 "Αρσενικό σε θηλυκόΕυέλικτη ζεύξη γυναικείας ένωσης24 1 / 4 "Χάλκινο με χάλυβα ένωσηΖεύξεις€693.41
KILLARK GUF-1 Union Γυναικείο 1/2 In | AC2VCK 2NA40 GUF-11 / 2 "Γυναίκα με θηλυκόΓυναικεία Ένωση1 7 / 8 "Χωρίς χαλκό αλουμίνιοΕνώσεις€19.31
KILLARK GUF-3 Union Female 1 σε | AC2VCM 2NA42 GUF-31"Γυναίκα με θηλυκόΓυναικεία Ένωση2 7 / 16 "Χωρίς χαλκό αλουμίνιοΕνώσεις€47.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK ECFUF-224 Σύνδεσμος σύζευξης 3/4 In
€594.73 /μονάδα