Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας KILLARK ECC150 Edge Conduit Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5

KILLARK ECC150 Σφιγκτήρας άκρου αγωγού Emt 1 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NFF Μοντέλο: ECC150Cross Ref: 2LKW5
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
€20.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αγωγού Edge
Μέγεθος EMT1-1 / 2 ίντσες
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Πάχος φλάντζας19/64 "έως 3/4"
Μήκος3 15 / 16 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Ονομαστικός αγωγός / σωλήνας1-1 / 2 "
Άκαμπτο μέγεθος / σωλήνας (σε.)1-1/2
ΥποκατηγορίαΣφιγκτήρες αγωγών
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δυνατότητα υποστήριξης βαρέων φορτίων, ικανοποιεί κάθε ανάγκη εγκατάστασης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
KILLARK ECC050 Σφιγκτήρας αγωγού άκρου Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "€14.52
KILLARK ECC075 Σφιγκτήρας αγωγού άκρου 3/4 σε | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "€14.39
Σφιγκτήρας KILLARK ECC100 Edge Conduit 1 In | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "€15.32
KILLARK ECC125 Σφιγκτήρας αγωγού άκρου Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4 ECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "€20.11
Σφιγκτήρας KILLARK ECC200 Edge Conduit Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "€26.85
Σφιγκτήρας KILLARK ECC250 Edge Conduit Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "€28.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK ECC150 Σφιγκτήρας άκρου αγωγού Emt 1 1/2 In
€20.99 /μονάδα