Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Κρεμαστό Σταθμό 2 Πιέστε το κουμπί Κίτρινο | AF9PWB 30PL75

KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Κρεμαστό σταθμό 2 Κουμπί χωρίς κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9PWB Μοντέλο: CPE02-C00-000AΣταυρός: 30PL75
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
€293.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμαστό σταθμό
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ
Βαθμολογία επαφών5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Βάθος1.6 "
Ύψος8"
Χρώμα στέγασηςΚίτρινο
Στέγαση ΥλικόABS
Hub5/16 "έως 5/8"
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός χειριστών2
Τύπος χειριστήPush Button
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.42
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8537106000

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Κρεμαστό σταθμό 2 Πλήκτρο αριθ. Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000AΣτιγμιαίοςΟΧΙ, NC1.5 "5.2 "3.1 "€251.70
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Κρεμαστό σταθμό 2 Πλήκτρο αριθ. Nc | AF9PVD 30PL54 CPH02-B00-000AσυντηρείταιΟΧΙ, NC1.5 "5.2 "3.1 "€325.13
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Κρεμαστό Σταθμό 2 Πιέστε το κουμπί Κίτρινο | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000AΣτιγμιαίοςΟΧΙ1.5 "5.2 "3.1 "€256.23
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Κρεμαστό σταθμό 2 Πιέστε το κουμπί Κίτρινο | AF9PVF 30PL56 CPH02-D00-000AΣτιγμιαίοςΟΧΙ1.5 "5.2 "3.1 "€351.65
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Κρεμαστό σταθμό 2 Πιέστε το κουμπί Κίτρινο | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000AΣτιγμιαίοςΟΧΙ1.6 "8"2"€370.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Κρεμαστό σταθμό 2 Κουμπί χωρίς κίτρινο
€293.63 /μονάδα