Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KH INDUSTRIES CPCB-16/8-25FT Κρεμαστό καλώδιο Αριθμός αγωγών 8 PVC | AF9PWC 30PL76

KH INDUSTRIES CPCB-16/8-25FT Κρεμαστό καλώδιο Αριθμός αγωγών 8 PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PWC Μοντέλο: CPCB-16/8-25FTΣταυρός: 30PL76

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€400.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμαστό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μέγιστη. Amps7
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.0.465 "
Αριθμός αγωγών8
Μήκος καρούλι25ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-10 βαθμοί έως 90 βαθμούς C
Χρώμα σύρματοςΠράσινο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, καφέ, κόκκινο / μαύρο
Μέγεθος καλωδίου16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.18
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8544110050

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική / εξωτερική (εσωτερική / εξωτερική)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΧρώμα σύρματοςΤιμή
KH INDUSTRIES CPCB-16/12-25FT Κρεμαστό καλώδιο Αριθμός αγωγών 12 | AF9PWD 30PL77 CPCB-16 / 12-25FT0.55 "12Πράσινο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, καφέ, κόκκινο / μαύρο, μπλε / μαύρο, πορτοκαλί / μαύρο, κίτρινο / μαύρο, καφέ / μαύρο€523.60
KH INDUSTRIES CPCB-16/16-25FT Κρεμαστό καλώδιο Αριθμός αγωγών 16 | AF9PWE 30PL78 CPCB-16 / 16-25FT0.605 "16Πράσινο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, καφέ, κόκκινο / μαύρο, μπλε / μαύρο, πορτοκαλί / μαύρο, κίτρινο / μαύρο, καφέ / μαύρο, μαύρο / κόκκινο, μπλε / κόκκινο, πορτοκαλί / κόκκινο, κίτρινο / κόκκινο€696.87
KH INDUSTRIES CPCB-16/24-25FT Κρεμαστό καλώδιο Αριθμός αγωγών 24 | AF9PWF 30PL79 CPCB-16 / 24-25FT0.745 "24Πράσινο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, καφέ, κόκκινο / μαύρο, μπλε / μαύρο, πορτοκαλί / μαύρο, κίτρινο / μαύρο, καφέ / μαύρο, μαύρο / κόκκινο, μπλε / κόκκινο, πορτοκαλί / κόκκινο, κίτρινο / κόκκινο, Καφέ / κόκκινο, μαύρο / κόκκινο, κόκκινο / μπλε, πορτοκαλί / μπλε, κίτρινο / μπλε, καφέ / μπλε, μαύρο / πορτοκαλί, κόκκινο / πορτοκαλί€912.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KH INDUSTRIES CPCB-16/8-25FT Κρεμαστό καλώδιο Αριθμός αγωγών 8 PVC
€400.88 /μονάδα