Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEYSHAFT 3/4 GKS-304-24 Keyed Shaft, 3/4 Inch Dia., 24 Inch Length, 304 Stainless Steel | AC4MWG 30F881

KEYSHAFT 3/4 GKS-304-24 άξονας με κλειδί, διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 24 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας 304

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4MWG Μοντέλο: 3/4 GKS-304-24Σταυρός: 30F881

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένος άξονας
Διάμετρος3 / 4 "
Κέιγουεϊ3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος24 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8483105000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΚέιγουεϊΥλικόΤιμή
KEYSHAFT 5/16 GKS-1045-18 Keyed Shaft, 5/16 Inch Dia., 18 Inch Length, Carbon Steel | AC4MEX 30F547 5/16 ΓΚΣ-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"Χάλυβας άνθρακα βαθμού 1045€6.16
KEYSHAFT 5/16 GKS-1045-36 Keyed Shaft, 5/16 Inch Dia., 36 Inch Length, Carbon Steel | AC4MEZ 30F549 5/16 ΓΚΣ-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"Χάλυβας άνθρακα βαθμού 1045€8.78
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-3 Keyed Shaft, 5/8 Inch Dia., 3 Inch Length, Carbon Steel | AC4MGA 30F573 5/8 ΓΚΣ-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"Χάλυβας άνθρακα βαθμού 1045€5.92
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-24 Keyed Shaft, 5/8 Inch Dia., 24 Inch Length, Carbon Steel | AC4MGF 30F578 5/8 ΓΚΣ-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"Χάλυβας άνθρακα βαθμού 1045€41.74
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-48 Keyed Shaft, 5/8 Inch Dia., 48 Inch Length, Carbon Steel | AC4MGH 30F580 5/8 ΓΚΣ-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"Χάλυβας άνθρακα βαθμού 1045€35.31
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-60 Keyed Shaft, 5/8 Inch Dia., 60 Inch Length, Carbon Steel | AC4MGJ 30F581 5/8 ΓΚΣ-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"Χάλυβας άνθρακα βαθμού 1045€42.72
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-72 Keyed Shaft, 5/8 Inch Dia., 72 Inch Length, Carbon Steel | AC4MGK 30F582 5/8 ΓΚΣ-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"Χάλυβας άνθρακα βαθμού 1045€50.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEYSHAFT 3/4 GKS-304-24 άξονας με κλειδί, διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 24 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας 304
€32.01 /μονάδα