Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KESON PT1090 Mason Twine 1090 Feet Length Nylon Pink | AD3LGD 3ZZL8

KESON PT1090 Σπάγγος Mason 1090 πόδια Μήκος Nylon Pink

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LGD Μοντέλο: PT1090Cross Ref: 3ZZL8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMason Twine
ΧρώμαΡοζ
ΚατασκευήΣτριμμένο νάιλον
Μήκος1090ft.
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος0.09 "
ΧαρακτηριστικάTwisted

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.42
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ5607503500
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
KESON WT1090 Mason Twine 1090 Feet Μήκος Νάιλον Λευκό | AD3LGA 3ZZL4 WT1090Άσπρο€15.35
KESON BWB1000 Πλεγμένος σπάγγος Mason, Ασπρόμαυρος, 1000 πόδια Μήκος | CM7UZW BWB1000-€27.17
RFQ
KESON BWB250 Πλεγμένος σπάγγος Mason, Ασπρόμαυρος, 250 πόδια Μήκος | CM7UZX BWB250-€7.96
RFQ
KESON BWB500 Πλεγμένος σπάγγος Mason, Ασπρόμαυρος, 500 πόδια. Μήκος | CM7UZY BWB500-€14.18
RFQ
KESON GB1000 Πλεγμένος σπάγγος Mason, Πράσινο, 1000 πόδια. Μήκος | CM7UZZ GB1000-€27.17
RFQ
KESON GB250 Πλεγμένος σπάγγος Mason, Πράσινο, 250 πόδια. Μήκος | CM7VAA GB250-€7.96
RFQ
KESON GB500 Πλεγμένος σπάγγος Mason, Πράσινο, 500 πόδια. Μήκος | CM7VAB GB500-€14.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KESON PT1090 Σπάγγος Mason 1090 πόδια Μήκος Nylon Pink
€18.90 /μονάδα