Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN OZB-A4605 Mechanical Stage, 180mm Width, 155mm Depth, 100 x 86mm Path | CE8LLF

KERN AND SOHN OZB-A4605 Mechanical Stage, 180mm Width, 155mm Depth, 100 x 86mm Path

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LLF Μοντέλο: OZB-A4605

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€312.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική Στάδιο
Βάθος155 mm
Μέγεθος διαδρομής100 x 86 mm
Πλάτος180mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)24
Πλάτος πλοίου (cm)26
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγεθος διαδρομήςΠλάτοςΤιμή
KERN AND SOHN OZB-A5781 Mechanical Stage, 188mm Width, 160mm Depth, 76 x 65mm Path | CE8LPB OZB-A5781160 mm76 x 65 mm188 mm€288.65
KERN AND SOHN OZB-A5782 Mechanical Stage, 180mm Width, 175mm Depth, 100x86mm Path | CE8LPC OZB-A5782175 mm100 x 86 mm180mm€324.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A4605 Mechanical Stage, 180mm Width, 155mm Depth, 100 x 86mm Path
€312.71 /μονάδα