Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ψηφιακό διαθλασίμετρο KERN AND SOHN ORF 45BE, εύρος μέτρησης 0 έως 45%, διαίρεση κλίμακας 0.1% | CE8LHT

KERN AND SOHN Ψηφιακό διαθλασίμετρο ORF 45BE, εύρος μέτρησης 0 έως 45%, διαίρεση κλίμακας 0.1%

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LHT Μοντέλο: ORF 45BE

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€333.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό διαθλασίμετρο
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίαςΝαι
Μέτρηση χωρητικότητας0 σε 45%
Διαιρέσεις κλίμακας0.001
Τύπος κλίμακαςBrix

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.65
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ψηφιακό διαθλασίμετρο KERN AND SOHN ORF 45RE, 1.3330 έως 1.4098 nD Εύρος μέτρησης, Διαίρεση κλίμακας 0.0001 nD | CE8LHV ORF 45RE€373.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ψηφιακό διαθλασίμετρο ORF 45BE, εύρος μέτρησης 0 έως 45%, διαίρεση κλίμακας 0.1%
€333.22 /μονάδα