KERN AND SOHN MSW 200S05 Circumference Measuring Tape, 2.05m Max. Length, 1mm Readability | CE8KNY

KERN AND SOHN MSW 200S05 Μεζούρα περιφέρειας, 2.05m Μέγ. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KNY Μοντέλο: MSW 200S05

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€54.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Πλάτος πεζών55mm
Διάσταση στέγασης55 x 90 x 20 χιλιοστών
Ύψος στέγασης20 mm
Μήκος στέγασης90 mm
Μέτρηση της σειράς2050mm
ευανάγνωστο1 mm
Μονάδεςmm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)20
Μήκος πλοίου (cm)50
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN MSW 200S05 Μεζούρα περιφέρειας, 2.05m Μέγ. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα
€54.12 /μονάδα