Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN MSC 100 Mechanical Height Rod, 100cm Max. Length, 1mm Readability | CE8KNW

KERN AND SOHN MSC 100 Μηχανική ράβδος ύψους 100cm Μέγ. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KNW Μοντέλο: MSC 100

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€132.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική ράβδος ύψους
Πλάτος πεζών1020mm
Βάθος290mm
Ύψος50mm
Διάσταση στέγασης1020 x 290 x 50 χιλιοστών
Ύψος στέγασης50 mm
Μήκος στέγασης290 mm
Μέτρηση της σειράς1000mm
ευανάγνωστο1 mm
Μονάδεςcm, ίντσα/ft
Πλάτος1020mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.919
Ύψος πλοίου (cm)4
Μήκος πλοίου (cm)7
Πλάτος πλοίου (cm)108.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN MSC 100 Μηχανική ράβδος ύψους 100cm Μέγ. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα
€132.30 /μονάδα