Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HO 10K UCI Hardness Tester, HV 10 Hardness Scale, 100 N Force, 18mm Probe Length | CE8JZB

KERN AND SOHN Δοκιμαστής σκληρότητας HO 10K UCI, Κλίμακα σκληρότητας HV 10, Δύναμη 100 N, Μήκος ανιχνευτή 18 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JZB Μοντέλο: HO 10K

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6,639.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή δοκιμής σκληρότητας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Πλάτος πεζών28mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Σκληρότητα10 HV
Διάσταση στέγασης28 x 83 x 160 χιλιοστών
Ύψος στέγασης160 mm
Μήκος στέγασης83 mm
Τάση Εισόδου110 έως 240V
Ελάχιστο φορτίο300kg
ΤροφοδοσίαUSB
ΜονάδεςHB, HL, HRA, HRB, HRC, HV, MPa

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)39.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KERN AND SOHN HO 1K UCI Hardness Tester, HV 1 Hardness Scale, 10 N Force, 18mm Probe Length | CE8JZD HO 1Κ€6,639.05
Ελεγκτής σκληρότητας KERN AND SOHN HO 2K UCI, Κλίμακα σκληρότητας HV 2, Δύναμη 20 N, Μήκος ανιχνευτή 18 mm | CE8JZE HO 2Κ€6,639.05
Ελεγκτής σκληρότητας KERN AND SOHN HO 5K UCI, Κλίμακα σκληρότητας HV 5, Δύναμη 50 N, Μήκος ανιχνευτή 18 mm | CE8JZG HO 5Κ€6,639.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Δοκιμαστής σκληρότητας HO 10K UCI, Κλίμακα σκληρότητας HV 10, Δύναμη 100 N, Μήκος ανιχνευτή 18 mm
€6,639.05 /μονάδα