Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HB0 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 Readout, Shore A0 | CE8JVK

KERN AND SOHN HB0 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 Readout, Shore A0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JVK Μοντέλο: HB0 100-0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€175.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή δοκιμής σκληρότητας
Πλάτος πεζών115mm
Διάσταση στέγασης115 x 60 x 25 χιλιοστών
Ύψος στέγασης25mm
Μήκος στέγασης60 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ΜονάδεςΑκτή Α0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)5.2
Μήκος πλοίου (cm)9.5
Πλάτος πλοίου (cm)14.7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN HBA 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 Readout, Shore A | CE8JVL HBA 100-0Shore A€145.53
KERN AND SOHN HBD 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 Readout, Shore D | CE8JVM HBD 100-0Ακτή Δ€200.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HB0 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 Readout, Shore A0
€175.60 /μονάδα