Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FL 1KG Δοκιμαστής Ταφόπετρας, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTA

KERN AND SOHN FL 1KG Gravestone Tester, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JTA Μοντέλο: FL 1KG
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
€974.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμαστής
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Μέγεθος ψηφίου8.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη1 kN
Μέτρηση χωρητικότητας1000N
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.45
Ύψος πλοίου (cm)8.9
Μήκος πλοίου (cm)29.5
Πλάτος πλοίου (cm)34.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤυπικό λογότυποΤιμή
KERN AND SOHN FL 500G Gravestone Tester, 500 N Max. Δύναμη, 0.2 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTJ FL 500G-€829.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FL 1KG Gravestone Tester, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα
€974.21 /μονάδα