Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 362-970-300 Wood Weight Case, Button/Compact Weight, 1g έως 2Kg | CJ6YTT

KERN AND SOHN 362-970-300 Wood Weight Case, Button/Compact Weight, 1g to 2kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6YTT Μοντέλο: 362-970-300

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€200.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίπτωση
Ονομαστική αξία1g έως 2kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3
Ύψος πλοίου (cm)6
Μήκος πλοίου (cm)12
Πλάτος πλοίου (cm)34
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή
KERN AND SOHN 362-960-300 Wood Weight Case, Button/Compact Weight, 1g έως 1Kg | CJ6YTR 362-960-3001g έως 1kg€136.66
KERN AND SOHN 362-980-300 Wood Weight Case, Button/Compact Weight, 1g έως 5Kg | CJ6YTU 362-980-3001g έως 5kg€290.91
KERN AND SOHN 362-990-300 Wood Weight Case, Button/Compact Weight, 1g έως 10kg | CJ6YTV 362-990-3001g έως 10kg€358.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 362-970-300 Wood Weight Case, Button/Compact Weight, 1g to 2kg
€200.25 /μονάδα