KENNEDY 295XB Κυλινδρικό ντουλάπι 29 x 20 x 35 ίντσες καφέ | CD4VBM 5CFF9

KENNEDY 295XB Ρολό ντουλάπι 29 x 20 x 35 ιντσών καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4VBM Μοντέλο: 295XBCross Ref: 5CFF9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,224.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
ΧρώμαΚαστανό
διαμόρφωσηΚεντρική τράπεζα: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, Διαμέρισμα: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H
Βάθος20 "
Χωρητικότητα συρταριού125 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge18
Handles(1) σωληνοειδής χάλυβα πλευρά
Ύψος35 "
Αξιολόγηση φορτίου1400 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών5
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης12,280 cu. σε.
Πλάτος29 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.69
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά K2000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαδιαμόρφωσηΒάθοςφινίρισμαΎψοςΑριθμός συρταριώνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
KENNEDY 297XR Κυλινδρικό ντουλάπι 29 x 20 x 35 ίντσες κόκκινο | CD4VBN 5CFG2 297ΧΚ29 "RedΚεντρική τράπεζα: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" Ω20 "Παλτό σε σκόνη35 "711,100 cu. σε.€1,340.85
KENNEDY 295XR Rolling Tool Cabinet 29 Inch, Industrial Red, 5 συρτάρια | CD4MVR 295ΧΚ29Βιομηχανικό κόκκινο-20Βαφή βαφής σε σκόνη29.06253-€1,224.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KENNEDY 295XB Ρολό ντουλάπι 29 x 20 x 35 ιντσών καφέ
€1,224.05 /μονάδα