KENNEDY 285XR Κορυφαίο στήθος 27 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D 16-5 / 8 ίντσες Ύψος | CD4VBD 33M647

KENNEDY 285XR Πάνω στήθος 27 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D ύψος 16-5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4VBD Μοντέλο: 285XRΣταυρός: 33M647

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€973.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορυφαίο στήθος
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηΚεντρική τράπεζα: 23 "W x 16-1 / 2" D, (4) 2 "H, (1) 4" H
Βάθος18 "
Χωρητικότητα συρταριού120 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΛείος
Gaugeαπό 20 έως 22
Σχεδίαση λαβήςΕπιμεταλλωμένη πλευρά
Ύψος16.625 "
Αξιολόγηση φορτίου600 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΣωληνοειδές υψηλής ασφάλειας
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών5
Αριθμός λαβών2
Χωρητικότητα αποθήκευσης4000 cu. σε.
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.1
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)80.26
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά K1800

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤιμή
KENNEDY 285XB Κορυφαίο στήθος 27 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D 16-5 / 8 ίντσα Ύψος | CD4VBC 33M646 285XBΚαστανόΡυτίδα€973.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KENNEDY 285XR Πάνω στήθος 27 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D ύψος 16-5/8 ίντσες
€973.48 /μονάδα