KEN-TOOL 36016 Βάση καθισμάτων με χάντρες, 27 x 24 x 26 | AE4CZT 5JKL5

KEN-TOOL 36016 Βάση καθίσματος με χάντρες, 27" x 24" x 26"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CZT Μοντέλο: 36016Cross Ref: 5JKL5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€858.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση καθισμάτων με χάντρες
Μήκος27 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος24 "Υ x 26" Δ
Που χρησιμοποιείται γιαΣυγκροτήματα ελαστικών και τροχών 22.5 "και 24.5" με διαμέτρους 8-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.19
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)68.07
Πλάτος πλοίου (cm)68.07
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠου χρησιμοποιείται γιαΤιμή
KEN-TOOL 36017 Βάση καθίσματος σφαιριδίων 27 ίντσες 24 ίντσες Ύψος x 26 ίντσες πλάτος | AE4CZU 5JKL6 36017Συγκροτήματα ελαστικών και τροχών 22.5 "και 24.5" με διάμετρο 11 ". Euro Hubs€1,203.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN-TOOL 36016 Βάση καθίσματος με χάντρες, 27" x 24" x 26"
€858.09 /μονάδα