Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2032-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 17.28 Inch Overall Length | AC9ZYR 3LWD6

KEN FORGING N2032-SS-12 μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, συνολικό μήκος 17.28 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9ZYR Μοντέλο: N2032-SS-12Cross Ref: 3LWD6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€201.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.187 "
Μάτι έξω από το Dia.4.437 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος17.28 "
Σανκ Ντία.1.25 "
Μήκος κνήμης12 "
Ώμος Dia.1.88 έως 2.00 "
Μήκος ώμου0.5 "έως 0.56"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος8
Όριο φόρτου εργασίας13,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.717
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2032-SS-12 μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, συνολικό μήκος 17.28 ίντσες
€201.05 /μονάδα