Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2032-8 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Inch Length | AC9ZXW 3LWA5

KEN FORGING N2032-8 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, μήκος 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZXW Μοντέλο: N2032-8Cross Ref: 3LWA5
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
€128.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.187 "
Μάτι έξω από το Dia.4.437 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος13.28 "
Σανκ Ντία.1.25 "
Μήκος κνήμης8"
Ώμος Dia.1.88 έως 2.00 "
Μήκος ώμου0.5 "έως 0.56"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος8
Όριο φόρτου εργασίας13,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1185
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2032-8 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, μήκος 8 ίντσες
€128.47 /μονάδα